• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1211SPL

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1211SPL
    Rubix:d1328930
    EAN:3148519094251
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.3P3/446.19AVSE FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 46.19AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.5055K 30X32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 30X32Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 126.E50Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.17X19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467BF.10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 97.6X7Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.5/16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.229557780018 FORMAT - 9557780018 FORMAT25 PK 9 GEDORE - 25 PK 9 GEDORE133 115 GEDORE - GEDORE 115 OENDED SLOGGING 133 115440.1'5/16 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.1'5/16937K 10X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 10X10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut