• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. J1216SPL FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J1216SPL

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1216SPL

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1216SPL
    Rubix:d1333823
    EAN:3148519094503
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs : J1216SPL FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J1216SPL


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.110Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.5HRFID57000090 FORMAT - 57000090 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.2PCF96650-012014 NORELEM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH NORELEM 96650-012014Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.26X30SPLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.10X11609111 - 609111 176 CHEIE TUBULARA CU COT 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.10111Z-1.5/16 BAHCO - BAHCO 111Z-1.5/16 COMBINATION WRENCH 1.5/16IN52 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 249557300007 FORMAT - 9557300007 FORMAT937K 12X12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 12X1255 25X28 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 25X2852 60 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 60
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut