• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Cheie pentru țevi

    Cheie pentru țevi Facom 122.38

    Cheie pentru țevi Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:122.38
    Rubix:d1327548
    EAN:3148511346105
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie pentru țevi Facom 131A.14SLS383R/1 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 383R/1362 350 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 362 350360 350 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 360 350601547 - 601547 492/6 CLESTE INDUSTRIAL PENTRU TEVI733806 ROEBUCK - 733806 CHEIE PT TEVI STILLSON 450 MMCheie pentru țevi Facom 131A.24SLS605125 - 605125 480/6 CLESTE TEVI CU GURA LA 90 MODEL SUEDEZ 4" UNIOR383/2 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 383/2Cheie pentru țevi Facom 120A.1'887694 ROEBUCK - 887694 ALUMINIUM STILLSON PIPE WRENCH 350MM ROEBUCKCheie pentru țevi Facom 136A.4131A.8 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 131A.8602707 - 602707 LANT PENTRU 484 4"133A.18 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 133A.18
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut