• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 208A.50

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:208A.50
    Rubix:d1337325
    EAN:3148511477205
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipsledgehammer
    Greutate830 g
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipsledgehammer
    Greutate830 g
    Diametru50 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    845626 SPARTEX - 845626 SLEDGEHAMMER 4 KG ASH HANDLE LENGTH MM 900 SPARTEX200.F36 FACOM - HAMMER FACOM 200.F36Ciocan Facom 205C.80SLS4932498304 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 4932498304Ciocan Facom 200H.32RFID1370 400 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370 400481-800 BAHCO - 481-800 BAHCO9667531000 FORMAT - 9667531000 FORMAT1262H.125 FACOM - HAMMER FACOM 1262H.12541 E-500 GEDORE - GEDORE 41E 500 SCALING HAMMER9680570100 FORTIS - 9680570100 FORTIS1377 900 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377 9004317784792622 FORTIS - 4317784792622 FORTIS4932493655 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 4932493655Ciocan Facom 1263A.400
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut