• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Alte măsuri - Întreținere
    5. Diverse dispozitive de măsurare
    6. Busolă de măsurare
    7. 307AM.60 FACOM - MEASURING COMPASS FACOM 307AM.60

    Busolă de măsurare Facom 307AM.60

    Busolă de măsurare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:307AM.60
    Rubix:d1331822
    EAN:3148511666739
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime600 mm

    Detalii produs : 307AM.60 FACOM - MEASURING COMPASS FACOM 307AM.60


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime600 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DELA.1901.07 FACOM - MEASURING COMPASS FACOM DELA.1901.07Busolă de măsurare Facom DELA.1902.049451600200 FORTIS - 9451600200 FORTIS9451600160 FORTIS - 9451600160 FORTIS852005 ROEBUCK - 852005 DIVIDER 150MM ROEBUCK9451600120 FORTIS - 9451600120 FORTIS852006 ROEBUCK - 852006 COMPAS 250MM ROEBUCK1680B 150 BETA - MEASURING COMPASS BETA TOOLS 1680B 1509451600300 FORTIS - 9451600300 FORTISBusolă de măsurare Facom DELA.1902.08Busolă de măsurare Facom 823.191680A 150 BETA - MEASURING COMPASS BETA TOOLS 1680A 1509451600250 FORTIS - 9451600250 FORTISBusolă de măsurare Facom DELA.1908.03DELA.1908.04 FACOM - MEASURING COMPASS FACOM DELA.1908.04
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut