• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.9

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.9
    Rubix:d1334741
    EAN:3148511000946
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    142K 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142K 17Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.1/2X9/16943BX 5,5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BX 5,560 CP 8 GEDORE - GEDORE ADJUSTABLE WRENCH 60 CP 8933 17X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 17X179557490070 FORMAT - 9557490070 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51A.46895920 ROEBUCK - 895920 4-IN-1 RATCHET RING SPANNER 8*10-12*13 MM - METRIC ROEBUCK937K 9X9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 9X9Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.14RFID935K 18X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935K 18X1926 R 21x23 GEDORE - 26 R 21x23 GEDORE101.10GPB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 101.10GPB600416 - 600416 125/1 CHEIE COMBINATA SCURTA 89582460400 FORTIS - 9582460400 FORTIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut