• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51A.32

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:51A.32
    Rubix:d1338213
    EAN:3148511082317
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime195 mm
    Tipcheie de lovit

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime195 mm
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.12X14SPLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 441.15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94T.14AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 101.12G42HS 29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 2953 46 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 53 46Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 42.1'x1'1/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.21X23Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.7RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.8552 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 1455K 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 6X7605549 - 605549 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 38x4290 14X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 14X1793C 19X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 93C 19X22
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut