• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74.7/32

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:74.7/32
    Rubix:d1327929
    EAN:3148511190104
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.3/8X7/16RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.3P1/24972165 ROEBUCK - 4972165 / 248222EU OPEN ENDED SPANNER 10X11 MM/EU ROEBUCK - CHEIE FIXA90 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 8X1025 19 GEDORE - 25 19 GEDOREHN26/SNL SKF - SKF HN26/SNL900M/35 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 900M/351557 46 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1557 46937K 19X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 19X191952M-9 BAHCO - BAHCO 1952M-9 COMBINATION WRENCH9557490040 FORMAT - 9557490040 FORMAT41.12 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 41.12Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.1/4RFID920AK 29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AK 2999 98-100 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 98-100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut