• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74E.5,5X75

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:74E.5,5X75
    Rubix:d1340822
    EAN:3148511191354
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    111E-HS 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 2004932480188 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480188Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74A.13FRFID83AS 7/16X1/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 83AS 7/16X1/2LOCKNUT-HOOK-400-420FAG - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH SCHAEFFLER LOCKNUT-HOOK-400-420Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 91A.8X9Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.23CF52 65 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 65615270 - 117/4 CHEIE FIXA SIMPLA BRUNATA 3039.1/8HF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 39.1/8HF865248 ROEBUCK - 865248 OPEN END WRENCH OPENING 21X23MM ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 72.1490 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 17X19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 101.8PB99ST 50-80 BETA - 99ST 50-80 BETA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut