• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom AG.8X175

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AG.8X175
    Rubix:d1339797
    EAN:3148510057231
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipăriplat

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipăriplat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1293ES 2 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1293ES 2AEX.20X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AEX.20X75Șurubelniță Facom AB.5,5X1004932430843 MILWAUKEE - MATRIX - PUNCH MILWAUKEE 49324308439663540080 FORMAT - 9663540080 FORMAT616384 - 616384 621CR SURUBELNITA CR PROFIL TORX15ASX10X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ASX10X751260N 4X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260N 4X301201K 5,5X100 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201K 5,5X100Șurubelniță Facom APB.0X4098 20 25 - 98 20 25 SURUBELNITA 177MMȘurubelniță Facom ARS.8X150VSE616446 - 616446 613 VDE TBI PH SURUBELNITA PH 3X1505017052001 WERA - WERA 017052 918SPZ CHISELDRIVER PZ2/100 K'FORM+5008060001 WERA - WERA 008060 335 SCREWDRIVER SLOTTED 1.0/5.5/300 K'FORM+
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut