• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom D.29-12

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.29-12
    Rubix:d1332422
    EAN:3148510182537
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime280 mm
    Tipcheie pentru acces dificil

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime280 mm
    Tipcheie pentru acces dificil
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    600527 - 600527 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 180/1 21x23Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57.13X15880465 ROEBUCK - 880465 CHEIE INELARA 32X36 ROEBUCK467S.7SLS FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467S.7SLS42MP 7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 773 5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 73 5600078 - 600078 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 13X17880482 ROEBUCK - 880482 CHEIE COMBINATA 19 MM ROEBUCK52 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 41.50LCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 99C.1493785706 PFERD - SINGLE OPEN-END WRENCH EM SW 8mm PFERD123Q1/4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 123Q1/4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 99C.11VDE 2133 4 GEDORE - VDE 2133 4 GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut