• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom GSX.18

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:GSX.18
    Rubix:d1328084
    EAN:3148510270333
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    910AL 18 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AL 18Chei tubulare Facom NS.11/16A4932478362 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478362K.24B FACOM - SOCKET FACOM K.24B612508 - 612508 231/4PB3 TRUSA CAPETE TUBULARE IMPACT 1/2" 17-24/12pcsK 19 L 22 GEDORE - GEDORE K19L-22 IMPACT SOCKET K19L 1/2IN SQ DR X 22MMChei tubulare Facom NM.92MA4981742 ROEBUCK - 4981742 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 17MM ROEBUCKChei tubulare Facom S.12910FTX 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX 16Chei tubulare Facom J.12AVSE605328 - 605328 238/1 6p CAP CHEIE TUBULARA 3/8 12928B 50 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928B 50Chei tubulare Facom R.8FLUOD 30 1/4AF GEDORE - D 30 1/4AF GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut