Referințe
Facom:J.19AVSE
Rubix:d1335359
EAN:3148510276281

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 75 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 75 g |