• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom J.5/16H

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J.5/16H
    Rubix:d1327636
    EAN:3148510279527
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Adaptor de unitate pătrat3/8 ''

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Adaptor de unitate pătrat3/8 ''
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K 21 SL 34 GEDORE - K 21 SL 34 GEDOREK 21 22 GEDORE - GEDORE 22MM1DRIMPSOCKET K 21 22D 20 10 GEDORE - GEDORE 10MM SOCKET D 20 10D 19 11/16W GEDORE - GEDORE 11/16WX1/2DV SOCKET D 19 11/16WNSD.10B FACOM - SOCKET FACOM NSD.10B7400SM-10 BAHCO - BAHCO 7400SM-10 SOCKET 3/8900AS-MB 7/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MB 7/32729 70 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729 70Chei tubulare Facom JTX.14728LS 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 24R.1/8HEL FACOM - SOCKET FACOM R.1/8HELChei tubulare Facom J.24RFID600824 - 600824 188/2 CAP CHEIE TUBULARA 1/4 11920A 32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920A 32D.83C18L FACOM - SOCKET FACOM D.83C18L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut