• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. K.1'1/8A FACOM - SOCKET FACOM K.1'1/8A

    Chei tubulare Facom K.1'1/8A

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:K.1'1/8A
    Rubix:d1330546
    brand logo

    Detalii produs : K.1'1/8A FACOM - SOCKET FACOM K.1'1/8A


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920INOX-A 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920INOX-A 22608286 - 608286 193N CHEI TUBULARE CU MANER PLASTIC IN T 8 UNIOR880175 ROEBUCK - 880175 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 17MM ROEBUCKR.4,5ELF FACOM - SOCKET FACOM R.4,5ELF616468 - 616468 629VDETBI SURUBELNITA CU CAP TUBULAR IZOLATA 10Chei tubulare Facom J.7/8Chei tubulare Facom NSB.18Chei tubulare Facom R.6HX7800SM-23 BAHCO - BAHCO 7800SM-23 SOCKET 1/2J.9 FACOM - SOCKET FACOM J.93965001 ROEBUCK - 3965001 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 1.5/8 INCH AF 41MM ROEBUCKD 32 1AF GEDORE - GEDORE D 32 1AF 3/4INDR HEX SOCKET 6274290K 21 SL 34 GEDORE - K 21 SL 34 GEDORENK.36A FACOM - SOCKET FACOM NK.36A603967 - 603967 231/4 6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 15
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut