Rulment cu role conice FAG 31315-N11CA-A100-140, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 35.2 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:31315-N11CA-A100-140
Rubix:d1252457
Producator:0392513734081
EAN:4012801154383



Detalii produs : 31315-N11CA-A100-140FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 31315-N11CA-A100-140
Tapered roller bearings 313..-N11CA, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement, with axial internal clearance
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4010 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 35.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 313..-n11ca |
| Limitați viteza | 4400 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
