Rulment de precizie / ax FAG B7013-E-TVP-P4-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7013-E-TVP-P4-UL
Rubix:d1241145
Producator:0853543090000
Detalii produs : B7013-E-TVP-P4-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7013-E-TVP-P4-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 416,47 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b70..-e |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
