Rulment cu role conice FAG 31318-N11CA-A160-200, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 40 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:31318-N11CA-A160-200
Rubix:d1249405
Producator:0392514204081



Detalii produs : 31318-N11CA-A160-200FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 31318-N11CA-A160-200
Tapered roller bearings 313..-N11CA, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement, with axial internal clearance
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 313 |
| Limitați viteza | 3700 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
