Rulment cu role conice FAG 32220-A-N11CA-A230-280, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 56.5 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32220-A-N11CA-A230-280
Rubix:d1246116
Producator:0392525904080


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 56.5 mm |
Detalii produs : 32220-A-N11CA-A230-280FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32220-A-N11CA-A230-280
Tapered roller bearings 322..-N11CA, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement, with axial internal clearance
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 56.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322..-n11ca |
| Viteza de referință | 2240 rpm |
| Limitați viteza | 3850 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere