Referințe
FAG:23868-MB-C4
Rubix:d1241855
Producator:0381125820040

Detalii produs : 23868-MB-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23868-MB-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
