Rulment cu role sferice FAG 239/560-B-MB-H140-C3
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:239/560-B-MB-H140-C3
Rubix:d1245572
Producator:0190404580030

Detalii produs : 239/560-B-MB-H140-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/560-B-MB-H140-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 186000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 560 mm |
| Diametrul exterior | 750 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
