Rulment cu role cilindrice FAG NJ324-E-XL-M1-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ324-E-XL-M1-C4
Rubix:d1248336
Producator:0192291940040

Detalii produs : NJ324-E-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ324-E-XL-M1-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15551 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
