Referințe
FAG:UCFC210-30-J7
Rubix:d1244442
Producator:0822441030000
Detalii produs : UCFC210-30-J7FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFC210-30-J7
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3050 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 47.625 mm |
| Lățime | 165 mm |
| Diametrul exterior | 51.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
