Carcasă bloc plummer FAG RLE4160-Z-AL-L-G901-G927
Carcasă bloc plummer FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:RLE4160-Z-AL-L-G901-G927
Rubix:d1245197
Producator:0192707550000
Detalii produs : RLE4160-Z-AL-L-G901-G927FAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG RLE4160-Z-AL-L-G901-G927
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 642 mm |
| Diametrul exterior | 940 mm |
| Lățime | 346 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
