Referințe
Fischer:024556
Rubix:d612671
Producator:GKM
EAN:4006209245569

Detalii produs : 24556 FISCHER - 24556 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 132x97x46 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 404 g |
| Diametrul burghiului | 1 mm |
| Lungime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere





