Fischer
Opțiuni de filtrare
Categorii
elemente de fixare, adezivi și benzi (286)
pneumatică și hidraulică (5)
prelucrare, tăiere și găurire (4)
1Producător
fischer
(295)
44 Produs(e) cu 295 variantă/e:
518827 FISCHER - FISCHER 518827 RSB20 RESIN ANCHORS M20
- fischer:518827
- rubix:d612735
- producator:RSB 20
- ean:4048962153866
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitate:10 ml
53264 FISCHER - FISCHER WALL FIXINGS 53264
- fischer:053264
- rubix:d612604
- producator:FU 8 x 50
- ean:4006209532645
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:8 mm
- Lungime:50 mm
50260 FISCHER - FISCHER 50260 RGM20 X 260 RESIN STUD
- fischer:050260
- rubix:d612598
- producator:RG M20 x 260
- ean:4006209502600
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:25 mm
- Lungimea capacității:260 mm
77871 FISCHER - FISCHER 77871 FIXINGS NYLON SCREW ANCHOROR
- fischer:077871
- rubix:d612692
- producator:UX 10 x 60
- ean:4006209778715
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:60 mm
24556 FISCHER - 24556 FISCHER
- fischer:024556
- rubix:d612671
- producator:GKM
- ean:4006209245569
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:1 mm
- Lungime:31 mm
24828 FISCHER - 24828 FISCHER
- fischer:024828
- rubix:d613525
- producator:SX 8x65
- ean:4006209248287
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:8 mm
- Lungime:65 mm
40434 FISCHER - 40434 FISCHER
- fischer:040434
- rubix:d612804
- producator:GKM S 27
- ean:4006209404348
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:1 mm
- Lungime:31 mm
40662 FISCHER - 40662 FISCHER
- fischer:040662
- rubix:d612695
- producator:FBN II 8/5
- ean:4006209406625
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:8 mm
- Lungimea capacității:5 mm
44126 FISCHER - 44126 FISCHER
- fischer:044126
- rubix:d612630
- producator:FNA II 6 x 25 H
- ean:4006209441268
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:6 mm
- Lungimea capacității:25 mm
46263 FISCHER - 46263 FISCHER
- fischer:046263
- rubix:d612748
- producator:SXR 10 x 80 T
- ean:4006209462638
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:80 mm
48332 FISCHER - 48332 FISCHER
- fischer:048332
- rubix:d612815
- producator:EA II M10 x 30
- ean:4006209483329
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:12 mm
- Lungimea capacității:30 mm
48788 FISCHER - 48788 FISCHER
- fischer:048788
- rubix:d612737
- producator:N 6 x 40/10 S (100)
- ean:4006209487884
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:6 mm
- Lungime:40 mm
- Diametrul filetării:4 mm
50116 FISCHER - 50116 FISCHER
- fischer:050116
- rubix:d612687
- producator:S 16
- ean:4006209501160
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:16 mm
- Lungime:80 mm
50485 FISCHER - 50485 FISCHER
- fischer:050485
- rubix:d612752
- producator:PA 4 M8/25
- ean:4006209504857
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:25 mm
50491 FISCHER - 50491 FISCHER
- fischer:050491
- rubix:d613459
- producator:GB 8
- ean:4006209504918
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:8 mm
- Lungime:50 mm
61064 FISCHER - 61064 FISCHER
- fischer:061064
- rubix:d612704
- producator:F 10 M 202
- ean:4006209610640
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:202 mm
78411 FISCHER - 78411 FISCHER
- fischer:078411
- rubix:d613518
- producator:FTP K 4
- ean:4006209784112
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:8 mm
- Lungimea capacității:50 mm
80178 FISCHER - 80178 FISCHER
- fischer:080178
- rubix:d613384
- producator:KD 8
- ean:4006209801789
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:20 mm
- Lungime:50 mm
80404 FISCHER - 80404 FISCHER
- fischer:080404
- rubix:d612629
- producator:Sicherheitsschraube 7,0 x 67 6-kt.
- ean:4006209804049
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul filetării:7 mm
- Lungime:67 mm
- Material/finisare:Oțel
88625 FISCHER - 88625 FISCHER
- fischer:088625
- rubix:d612708
- producator:F 10 S 75
- ean:4006209886250
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:75 mm
88756 FISCHER - 88756 FISCHER
- fischer:562155
- rubix:d613449
- producator:DuoXpand 10 x 80 T
- ean:4048962440164
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:80 mm
88760 FISCHER - 88760 FISCHER
- fischer:088760
- rubix:d612576
- producator:FUR 10x115 T
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:115 mm
501426 FISCHER - 501426 FISCHER
- fischer:501426
- rubix:d612677
- producator:FAZ II 20/30 R
- ean:4048962006582
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:20 mm
- Lungimea capacității:30 mm
522701 FISCHER - 522701 FISCHER
- fischer:522701
- rubix:d612573
- producator:SXRL 10 x 140 T
- ean:4048962180770
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul burghiului:10 mm
- Lungime:140 mm
24 items of 44