Referințe
Fischer:040434
Rubix:d612804
Producator:GKM S 27
EAN:4006209404348

Detalii produs : 40434 FISCHER - 40434 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 132x97x97 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 754 g |
| Diametrul burghiului | 1 mm |
| Lungime | 31 mm |
| Diametrul filetării | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere







