Referințe
Fischer:048789
Rubix:d612740
Producator:N 6 x 60/30 S (100)
EAN:4006209487891

Detalii produs : 48789 FISCHER - 48789 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x90x88 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 605 g |
| Diametrul burghiului | 6 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul burghiului
Lungime
60 mm






