Referințe
Fischer:513736
Rubix:d612673
Producator:N 5 x 30/5 F (100)
EAN:4048962128345

rezumat tehnic
| Diametrul burghiului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Diametrul filetării | 3.5 mm |
Detalii produs : 513736 FISCHER - 513736 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 120x90x72 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 324 g |
| Diametrul burghiului | 5 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Diametrul filetării | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul burghiului
Lungime
30 mm




