Referințe
Fischer:519404
Rubix:d613390
Producator:FIS A M20 x 245 8.8
EAN:4048962161472





Detalii produs : 519404 FISCHER - 519404 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 340x90x67,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 5748 g |
| Diametrul forajului | 24 mm |
| Lungimea capacității | 245 mm |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul forajului
Lungimea capacității
245 mm