Racleta Freudenberg Sealing Technologies 40422394
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422394
Rubix:d459306
Producator:40422394

Detalii produs : 40422394 SIMRIT - 40422394 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 7.8 mm |
| Execuție | pu5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
