Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 U4 SL 60 X 80 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 SL 60 X 80 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902
Rubix:d465613
Producator:32991

Documente
Detalii produs : B1 U4 SL 60X80X0X12X8 72 NBR 902 SIMRIT - B1 U4 SL 60X80X0X12X8 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
