Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335193
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335193
Rubix:d477522
Producator:B2F UD5 100 X 125 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335193 SIMRIT - 335193 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
