Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies BA 20 X 40 X 6 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:BA 20 X 40 X 6 X 0 72 NBR 902
Rubix:d353333
Producator:BA 20 X 40 X 6 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 7714 SIMRIT - 7714 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
