Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 8749
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:8749
Rubix:d465227
Producator:BA D 52 X 72 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 8749 SIMRIT - 8749 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
