Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9577
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9577
Rubix:d463976
Producator:BA U7 X2 215 X 240 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 9577 SIMRIT - 9577 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 215 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
