Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 475360
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:475360
Rubix:d394228
Producator:BAU4SLX2 75 X 115 X 12/8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 475360 SIMRIT - 475360 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
