Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF G 50X58X4
Sealing Ring SFK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:G 50X58X4
Rubix:d737805
Producator:6587
EAN:7316570533132

Detalii produs : G 50X58X4 SKF - G 50X58X4 SKF
Radial shaft sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 4x58x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4,5 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
