Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332261
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332261
Rubix:d466221
Producator:BAU7 180 X 215 X 16 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49332261 SIMRIT - 49332261 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
