Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49336378
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49336378
Rubix:d479669
Producator:BAU7X2 240 X 280 X 15 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49336378 SIMRIT - 49336378 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
