Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020217
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020217
Rubix:d395328
Producator:67020217


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 15 mm |
Detalii produs : 67020217 DICHTOMATIK - 67020217 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 198 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere