Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 25X45X10 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25X45X10 HMS5 V
Rubix:d1304055
Producator:515787
EAN:7316572271940

Detalii produs : 25X45X10 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 25X45X10 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
