Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 324576
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:324576
Rubix:d354355
Producator:BABSL1 120 X 150 X 10 X 7,50 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 324576 SIMRIT - 324576 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
