Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 399790
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:399790
Rubix:d373264
Producator:399790

Documente
Detalii produs : 399790 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 399790 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
