Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 402487
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:402487
Rubix:d394081
Producator:BAUM3X7 40 X 60 X 10 X 7 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 402487 SIMRIT - 402487 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
