Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 407042
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:407042
Rubix:d479655
Producator:407042

Documente
Detalii produs : 407042 SIMRIT - SIMRIT 407042 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
