Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67037669
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67037669
Rubix:d366142
Producator:67037669

Detalii produs : 67037669 DICHTOMATIK - 67037669 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere