Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9518
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9518
Rubix:d467606
Producator:BA 155 X 174 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 9518 SIMRIT - 9518 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 155 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 174 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
