Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 475362
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:475362
Rubix:d396617
Producator:BAU5SLX2 105 X 160 X 12 X 10 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 475362 SIMRIT - 475362 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
