Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018028

Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018028
Rubix:d394985
Producator:67018028
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018028 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67018028 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate67 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere